Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 125A; 500VAC; Industrie; NH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-125NHM2B
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     125NHM2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 125A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 9,7W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH2
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherungen bussmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.