Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; DPST-NO; 12A/250VAC; 0,5A/125VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; DPST-NO; 12A/250VAC; 0,5A/125VDC
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; DPST-NO; 12A/250VAC; 0,5A/125VDC
Artikel-Nr.:
     2805-1241.6821.1120000
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6821.1120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Hersteller: SCHURTER
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Dichtheitsklasse: IP64
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 12A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 125V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 4,5N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: silber
Schalterform: hervorstehend
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Herstellerserie: MSM LA 19
Anzahl Positionen: 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 22,76*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 22,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 24,21*
1 Tag
219
€ 14,99*
ab € 15,90*
€ 28,47*
€ 8,95*
ab € 18,34*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2082470
ab € 17,30*
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,23*
Zubehör
RS Pro
534395
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.