Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/42VAC; 0,1A/60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/42VAC; 0,1A/60VDC
Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/42VAC; 0,1A/60VDC
Artikel-Nr.:
     2805-1241.3012
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schurter piezotaster
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø30mm
Ausgänge: Leitungen 200mm
Elektrische Lebensdauer: 20000000 Zyklen
Gehäuse-Material: Aluminium
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK02
Schalter-Typ: piezoelektrisch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 42V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 60V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 24V DC
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: rot/grün
Schalterform: flach
Herstellerserie: PSE NO 30
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 43,31*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 52,62*
20
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 61,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 48,26*
€ 78,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.