Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1nF; 50V; X7R; ±10%; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 1nF; 50V; X7R; ±10%; 1206
Kondensator: Keramik; 1nF; 50V; X7R; ±10%; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-1206B102K500CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206B102K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 4,00*
ab € 0,00907*
€ 0,01362*
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,00946*
€ 0,01391*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,01008*
€ 0,0383*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02696*
€ 0,03208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01934*
€ 0,02301
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01539*
€ 0,01831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01437*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01366*
€ 0,01626
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,01288*
€ 0,01533
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01265*
€ 0,01505
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.