Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig, kombiniert; NO x3; Hilfsschütze: NC; 400VAC; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-11BGR1201A400
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGR1201A400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
wendeschütz 400v
wendeschütz ac
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 88mm
Höhe: 58mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 12A
Schütz-Typ: 3-polig, kombiniert
Schützserie: BG
Integrierte Hilfsschütze: NC
Steuerspannung: 400V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: hilfsschütz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 85,38*
€ 123,76*
Frei Haus
ab € 215,50*
€ 277,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.