Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC; 110VDC; 12A; BG; -40÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC; 110VDC; 12A; BG; -40÷60°C
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC; 110VDC; 12A; BG; -40÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-11BG1201D110
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BG1201D110
EAN/GTIN:
     8013975082874
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 44mm
Höhe: 58mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 12A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: BG
Integrierte Hilfsschütze: NC
Steuerspannung: 110V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,18*
€ 52,57*
€ 8,95*
ab € 57,10*
€ 76,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.