Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff; Auf: 176x176mm; D: 43mm; IP54; UL94V-0; FPI 118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff; Auf: 176x176mm; D: 43mm; IP54; UL94V-0; FPI 118
Haube; Kunststoff; Auf: 176x176mm; D: 43mm; IP54; UL94V-0; FPI 118
Artikel-Nr.:
     2805-11872.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11872.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
stego lüfterfilter
Hersteller: STEGO
Befestigung: 4 eingebaute Schnappmechanismen zur schnellen Montage
Dichtheitsklasse: IP54
Montageabmessungen: 176x176mm
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Tiefe: 43mm
Wandstärke: 1...4mm
Anwendung: für Schaltschränke
Ausführung: mit Lüftungsklappen
Passendes Zubehör: 01872.0-30
Herstellerserie: FPI 118
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,13*
€ 45,94*
€ 8,95*
ab € 27,31*
€ 53,24*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,28*
€ 57,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01872.0-30
ab € 87,71*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01872.9-30
ab € 85,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.