Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; SIM; ohne Schubläden; SMT; vergoldet


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-115T-BAA1
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     115T-BAA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: ohne Schubläden
Karten-Art: SIM
Elektrische Montage: SMT
Bauart: Ausschalter
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,09522* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 606,82*
€ 722,1158
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 602,73*
€ 717,2487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 581,27*
€ 691,7113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 567,81*
€ 675,6939
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 547,61*
€ 651,6559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.