Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; SIM; ohne Auswurf,mit Kappe; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; SIM; ohne Auswurf,mit Kappe; SMT
Steckverbinder: für Karten; SIM; ohne Auswurf,mit Kappe; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-115G-AAAA-R
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     115G-AAAA-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: gold flash
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Variante: mit Kappe;ohne Auswurf
Maximalstrom: 1A
Karten-Art: SIM
Elektrische Montage: SMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.