Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; BNC; männlich; 90°-Winkel; 75Ω; Löten,Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-112990
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: Belden 1694A;Belden 4694R;Belden 9248
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.