Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 24VDC; 100Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 3Nm; IP53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 24VDC; 100Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 3Nm; IP53
Motor: DC; 24VDC; 100Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 3Nm; IP53
Artikel-Nr.:
     2805-111.9199.30.00
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     111.9199.30.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Hersteller: DOGA
Dichtheitsklasse: IP53
Versorgungsspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 3A
Übersetzer: 59:2
Motoren-Typ: DC
Nennmoment: 3Nm
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 100Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Schneckenübersetzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DOGA:
DOGA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,16*
€ 225,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 308,49*
€ 365,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,24*
€ 433,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.