Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuummeter; -1÷0bar; G 1/8",Anschluss hinten; 40mm; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-110.41
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     110.41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Metall
Durchmesser: 40mm
Anwendung: nicht aggressive Flüssigkeiten;Inertgase
Betriebsdruck: -1...0bar
Pneumatikmodul-Typ: Vakuummeter
Mediumstemperatur max.: 60°C
Genauigkeitsklasse: 1,6
Druckluftanschluss: Anschluss hinten;G 1/8"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.