Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 0,3mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; zweifach emalliert; 0,3mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; zweifach emalliert; 0,3mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1032-0300-45
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1032 0300 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,3mm
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,3mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 790m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,40*
€ 42,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.