Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; AZM 300; IP69; Kunststoff; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-103006862
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM300B-ST-1P2P-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
Hersteller: SCHMERSAL
Farbe: schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...60°C
Elektrischer Anschluss: M12 8pin Verbinder
Dichtheitsklasse: IP69
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 87,4x128,5x34,4mm
Anzahl Schlüsselpositionen: 3
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Kraft: 1150N
Herstellerserie: AZM 300
Sicherheitsausgänge: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,15*
€ 624,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,94*
€ 617,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,07*
€ 565,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,61*
€ 526,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.