Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,06mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,06mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,06mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1030-1060-47
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1030 1060 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1.06mm
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,06mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 126m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,53*
€ 45,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.