Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 0,9mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 0,9mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 0,9mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1030-0900-45
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1030 0900 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,9mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 88m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,83*
€ 24,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.