Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 0,9mm; 0,25kg; max.200°C; W 210


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; zweifach emalliert; 0,9mm; 0,25kg; max.200°C; W 210
Wickeldraht; zweifach emalliert; 0,9mm; 0,25kg; max.200°C; W 210
Artikel-Nr.:
     2805-1030-0900-44
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1030 0900 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,9mm
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,9mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 0,25kg
Packungsinhalt: 44m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,48*
€ 16,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.