Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; AZM 161; NC x4 + NO x2; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: verriegelt; AZM 161; NC x4 + NO x2; IP67
Sicherheitsschalter: verriegelt; AZM 161; NC x4 + NO x2; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-101166285
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 161SK-12/12RKA-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Hersteller: SCHMERSAL
Farbe: schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: M16 x4
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 130x90x30mm
Kontaktkonfiguration: NC x4 + NO x2
Passendes Zubehör: 101144420;101145117
Anzahl Schlüsselpositionen: 1
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;blockiert den Schlüssel unter Spannung
Kraft: 2kN
Herstellerserie: AZM 161
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 4A;24V DC / 2,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 217,68*
€ 265,43*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 300,01*
€ 354,30*
Frei Haus
ab € 302,74*
€ 367,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZM M5 KEY
ab € 9,53*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1-2053
ab € 16,11*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1-2177
ab € 9,70*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1E
ab € 6,93*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1
ab € 5,01*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1-1747
ab € 14,70*
Zubehör
Schmersal
AZM161-B1F
ab € 4,82*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B6
ab € 11,65*
Zubehör
Schmersal
TRIANGULAR KEY TK-M5
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.