Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; AZ 16; NC + NO; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-101157378
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZ 16 ZVK-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: SCHMERSAL
Farbe: schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...80°C
Elektrischer Anschluss: M20 x3
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 52x90x30mm
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Passendes Zubehör: 101083036;101093553;101095550;101095558;101111081;101137434
Anzahl Schlüsselpositionen: 1
Sicherheitsschalter-Typ: schlüsselschalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel
Herstellerserie: AZ 16
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 4A;24V DC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.