Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; AZ 16I; IP67; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-101150051
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZ 16-12ZIB1-1747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: SCHMERSAL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 52x90x30mm
Sicherheitsschalter-Typ: schlüsselschalter
Herstellerserie: AZ 16I
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.