Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; mit Platten; DESIGNER; X: 85mm; Y: 145mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; mit Platten; DESIGNER; X: 85mm; Y: 145mm; ABS
Gehäuse: universell; mit Platten; DESIGNER; X: 85mm; Y: 145mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-10002.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10002.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 145mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 49mm
Gehäuseserie: DESIGNER
Ausführung: mit Platten
Plattenmaterial: Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,34*
€ 17,18*
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 17,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 17,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.