Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 120VAC; SPST-NO; IP54; 10.41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 120VAC; SPST-NO; IP54; 10.41
Artikel-Nr.:
     2805-10.41.8.120.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.41.8.120.0000
EAN/GTIN:
     8012823335292
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: FINDER
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -30...70°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 120V AC
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 110,6x58,6x40mm
Ansprechzeit: 15s
Freigabezeit: 30s
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Sensor im Gehäuse
Herstellerserie: 10.41
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.