Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Wandbefestigung; 230VAC; DPST-NO; IP54; 10.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-10.32.8.230.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     10.32.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823236698
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: FINDER
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -30...70°C
Ausgangs-Art 1: DPST-NO
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 110,6x58,6x40mm
Ansprechzeit: 15s
Freigabezeit: 30s
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Sensor im Gehäuse
Herstellerserie: 10.32
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,04*
€ 40,51*
1
€ 4,98*
ab € 30,90*
€ 40,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,64*
€ 41,22*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 35,10*
€ 41,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 50,61*
€ 72,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.