Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 24V; 45,8A; Bidirektional; ±5%; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-1.5SMC24CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5SMC24CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 20,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 45,8A
Durchbruchspannung: 24V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
1 Tag
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3899*
€ 0,7858*
1 Tag
608
1
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,904*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 1,348*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ22CA-E3/57T
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.