Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 91V; 12A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band; 1.5KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 91V; 12A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band; 1.5KE
Diode: TVS; 91V; 12A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band; 1.5KE
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE91CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE91CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 77,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 91V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.