Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 7,13÷7,88V; 134,5A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE7.5CATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     1.5KE7.5CATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 6,4V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 134,5A
Durchbruchspannung: 7,13...7,88V
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,211*
€ 1,44109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.