Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 62V; 17,6A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 62V; 17,6A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 62V; 17,6A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE62A-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE62A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 53V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 17,6A
Durchbruchspannung: 62V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,557*
5
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 1,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,671* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.