Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 56V; 19,7A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 56V; 19,7A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Diode: TVS; 56V; 19,7A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE56CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE56CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 47,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 19,7A
Durchbruchspannung: 56V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
1 Tag
1200
1200
Frei Haus
ab € 0,223*
€ 0,294*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,41*
1 Tag
2191
25
€ 5,95*
ab € 0,257*
€ 0,4753*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 1,246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.