Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 56V; 19,7A; Unidirektional; ±5%; DO201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 56V; 19,7A; Unidirektional; ±5%; DO201
Diode: TVS; 1,5kW; 56V; 19,7A; Unidirektional; ±5%; DO201
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE56A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE56A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 47,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 19,7A
Durchbruchspannung: 56V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,32*
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,38*
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
2 Tage
1767
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,921*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 1,071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.