Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 33,1V; 34A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 33,1V; 34A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW
Diode: TVS; 33,1V; 34A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE33CA-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1.5KE33CA R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 45,7V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 34A
Durchbruchspannung: 33,1V
Leck strom: 1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.