Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 30V; 36,2A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 30V; 36,2A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 30V; 36,2A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE30A-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE30A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 25,6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 36,2A
Durchbruchspannung: 30V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,215*
€ 0,541*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,465*
€ 1,229*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,623* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1.5KE33A
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.