Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 285V; 3,7A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 285V; 3,7A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Ammo Pack
Diode: TVS; 285V; 3,7A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE300CA-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     1.5KE300CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 256V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 3,7A
Durchbruchspannung: 285V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.