Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 24V; 45,2A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 24V; 45,2A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Diode: TVS; 24V; 45,2A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE24CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE24CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 20,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 45,2A
Durchbruchspannung: 24V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.