Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 18V; 59,5A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 18V; 59,5A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Diode: TVS; 18V; 59,5A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE18CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE18CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 15,3V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 59,5A
Durchbruchspannung: 18V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,242*
€ 1,107*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,622*
€ 1,182*
5
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.