Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 15V; 71,7A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 15V; 71,7A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; unverpackt
Diode: TVS; 15V; 71,7A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE15CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE15CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 12,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 71,7A
Durchbruchspannung: 15V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 1,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.