Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 15V; 71,7A; Unidirektional; ±5%; DO201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 15V; 71,7A; Unidirektional; ±5%; DO201
Diode: TVS; 1,5kW; 15V; 71,7A; Unidirektional; ±5%; DO201
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE15A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 12,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 71,7A
Durchbruchspannung: 15V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,59*
2 Tage
191
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,61*
25
€ 5,95*
ab € 0,4795*
€ 1,0463*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 1,114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,114*
€ 1,326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,456*
€ 0,543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.