Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 15,05V; 70,8A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 15,05V; 70,8A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 15,05V; 70,8A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE15A-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE15A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 12,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 70,8A
Durchbruchspannung: 15,05V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 0,537*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,533*
€ 1,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,611* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.