Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 150V; 7,6A; Bidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm; 1,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 150V; 7,6A; Bidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm; 1,5kW
Diode: TVS; 150V; 7,6A; Bidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm; 1,5kW
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE150CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1.5KE150CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø5,4x7,5mm
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 128V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 7,6A
Durchbruchspannung: 150V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.