Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 13,05V; 82,4A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 13,05V; 82,4A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Diode: TVS; 13,05V; 82,4A; Bidirektional; DO201; 1,5kW; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE13CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE13CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 11,1V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 82,4A
Durchbruchspannung: 13,05V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.