Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 120V; 9,1A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 120V; 9,1A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 120V; 9,1A; Unidirektional; DO201; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE120A-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE120A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 102V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 9,1A
Durchbruchspannung: 120V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1.5KE
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.