Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 10,5V; 97,4A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 10,5V; 97,4A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Ammo Pack
Diode: TVS; 10,5V; 97,4A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE11CA-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     1.5KE11CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 9,4V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 97,4A
Durchbruchspannung: 10,5V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.