Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 105V; 10A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 105V; 10A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Ammo Pack
Diode: TVS; 105V; 10A; Bidirektional; DO201AD; 1,5kW; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE110CA-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     1.5KE110CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 94V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 10A
Durchbruchspannung: 105V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.