Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 10V; 104,8A; Bidirektional; ±5%; DO201; 1,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE10CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE10CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 8,55V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 104,8A
Durchbruchspannung: 10V
Leck strom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1200
€ 25,00*
ab € 0,278*
€ 0,338*
1200
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
2 Tage
1025
25
€ 5,95*
ab € 0,2941*
€ 0,6039*
2 Tage
1027
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,875*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 1,167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.