Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 10V; 104,8A; Unidirektional; ±5%; DO201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 10V; 104,8A; Unidirektional; ±5%; DO201
Diode: TVS; 1,5kW; 10V; 104,8A; Unidirektional; ±5%; DO201
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE10A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 8,55V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 104,8A
Durchbruchspannung: 10V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
1 Tag
219
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,50*
1 Tag
1000
25
€ 5,95*
ab € 0,353*
€ 0,6538*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 1,235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.