Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 100V; 11,4A; Bidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm; 1,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 100V; 11,4A; Bidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm; 1,5kW
Diode: TVS; 100V; 11,4A; Bidirektional; ±5%; Ø5,4x7,5mm; 1,5kW
Artikel-Nr.:
     2805-1.5KE100CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1.5KE100CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø5,4x7,5mm
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 11,4A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.