Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; FSMJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-1-1825910-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825910-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rund
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 6x6x3,61mm
Herstellerserie: FSMJ
Anzahl Positionen: 2
Form: quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, kurzhubtaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 8,95*
ab € 0,0521*
€ 0,0949*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0825*
€ 0,1343*
2 Tage
50469
10
€ 14,99*
ab € 0,0853*
€ 0,188*
100
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,19*
1 Tag
1550
10
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1215*
€ 0,1446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1207*
€ 0,1436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,0982
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
DFP-CN2
€ 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.