Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 10A; 12VDC; KFZ; 10,9mm; SMART GLOW; Signal: LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 10A; 12VDC; KFZ; 10,9mm; SMART GLOW; Signal: LED
Sicherung: Schmelz; 10A; 12VDC; KFZ; 10,9mm; SMART GLOW; Signal: LED
Artikel-Nr.:
     2805-0MINI010.HXGLO
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0MINI010.HXGLO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Farbe: rot
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 10A
Signal: LED
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,9mm
Herstellerserie: SMART GLOW
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.