Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 19mm; 20A; auf Kabel; Ausg: Leitung x2; UL94V-0; 32V; 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 19mm; 20A; auf Kabel; Ausg: Leitung x2; UL94V-0; 32V; 16AWG
Buchse; 19mm; 20A; auf Kabel; Ausg: Leitung x2; UL94V-0; 32V; 16AWG
Artikel-Nr.:
     2805-0FHA0001ZXJ
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FHA0001ZXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 32V
Ausgänge: Leitung x2
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maximalstrom: 20A
Leitungsgröße: 16AWG
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,82*
€ 5,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 10,03*
2 Tage
1162
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 10,83*
1 Tag
3698
€ 14,99*
ab € 5,22*
€ 11,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0287001.PXCN
ab € 0,062*
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 133,26*
Zubehör
Littelfuse
00940509ZXGLOA
ab € 147,77*
Zubehör
RS Pro
563750
ab € 2,97*
Zubehör
RS Pro
563778
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.