Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; MMCX männlich,SMA weiblich; gerade; 1m; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-902-529M100
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-902-529M100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Kabel SMA
SMA Kabel
sma kabel 1m
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG316
Impedanz: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA weiblich;MMCX männlich
Weitere Suchbegriffe: mcx steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.