Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; MMCX männlich,SMA weiblich; gerade; 0,153m; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-902-529-006
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-902-529-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Kabel SMA
SMA Kabel
sma kabel 0,2m
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG316
Impedanz: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 0,153m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA weiblich;MMCX männlich
Weitere Suchbegriffe: mcx steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.